- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- gx53 ソケットのおすすめ人気ランキング
gx53 ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新68件の「gx53 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gx53口金ソケット」、「gx53口金」、「シーリングライト取付金具」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
主材質
ポリカーボネート(PC)
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)
27
質量(g)
220
外径(Φmm)
205
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.0
定格入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)
40
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
幅(mm)
Φ70
高さ(mm)
38(回転用ツメを除く)
口金
GX53-1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
全長(mm)
40
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
消費電力(W)
4.0(100V)
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
本体
樹脂
定格消費電力(W)
4
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
580
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
93
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
145(100V)
入力電流(mA)
68(100V)
光束(Lm)
580
配光角度(°)
100
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質
ユリア
色
クリーム
口金
E26
本体質量(g)
約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×24×39
定格容量(W)
合計100まで
アズワン品番
65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)61
質量(g)
0.115
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)
Φ330
質量(kg)
1.5
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
105
材質(本体)
プラスチック(ホワイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.7
構造
防湿型・防雨型
ランプの種類
LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.17
クラス
1200(口金GX53-1a)
明るさ
30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
965
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
消費電力(W)
8.9(100V)
定格電圧
100V
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:83
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.8(100V)
入力電流(mA)
145(100V)
光束(Lm)
1200
配光角度(°)
160
光色
電球色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
消費電力(W)
3.4
定格電圧(V)
100
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
入力電流(mA)
58
光束(Lm)
410
配光角度(°)
100
光色
電球色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売